Rádio GPB 18V-2 C.

Č. pol.: 06014A3000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rádio

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06014A3000
EAN/GTIN 4059952507811
Číslo výrobcu 06014A3000
Číslo L L00590 1304

Popis

Popis:

  • rádio GPB 18V-2 C, GPB 18V-2 C Professional je flexibilní a mobilní řešení, které přináší hudbu a zvuk do jakéhokoli pracovního prostředí přes Bluetooth®
  • Toto zařízení je kompatibilní s širokou škálou zdrojů, včetně Bluetooth®, FM a AUX, stejně všestranné jako hudba samotná Lze jej napájet z 18V baterie nebo zdroje střídavého proudu a nabízí intuitivní ovládání, rychlé nastavení, nabíjení USB a ochranu IP 54
  • zařízení rádio lze nastavit svisle nebo vodorovně a je vybaveno jednotkou rukojeť a hákem pro snadnou přepravu a skladování
  • Tyto výhody jsou navíc podporovány kompaktním designem
  • Možnost připojení dvou rádií k jednomu smartphonu podporuje jedinečný stereofonní zvuk
  • Tento přehrávač rádio je ideální pro místní zábavu, ať už používáte rádio nebo smartphone jako zdroj hudby
  • Zařízení je kompatibilní s bateriemi Bosch Professional 18V
  • Dva reproduktory GPB 18V-2 C Professional s celkovým výkonem 15 W poskytují vynikající zvuk, zatímco další pasivní membrány zajišťují lepší reprodukci basů

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Výstupní napětí (napětí) sítě: 18 V
  • Výstupní napětí (napětí) akumulátoru: 18 V
  • Výstupní napětí (napětí) sítě: 100 - 240 V
  • Hmotnost bez. Baterie: 2,5 kg
  • Výkon zesilovače (síťový provoz): 15 W
  • Rádiový frekvenční rozsah FM: 87,5 - 108 MHz
  • Místa paměti FM: 8

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • 1 x síťový adaptér DC-in
  • 1 x kabel Aux
  • 1 x 3 V lithiová knoflíková baterie CR2032