Radio GPB 18V-2 C..

Cod articol: 06014A3000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Radio

Identificare și clasificare

Cod articol 06014A3000
EAN / GTIN 4059952507811
Număr producător 06014A3000
L-Număr L00590 1304
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Radio GPB 18V-2 C, GPB 18V-2 C Professional este soluția flexibilă și mobilă care aduce muzică și sunet în orice mediu de lucru prin Bluetooth®
  • Compatibil cu o gamă largă de surse, inclusiv Bluetooth®, FM și AUX, acest dispozitiv este la fel de versatil ca muzica în sine Poate fi alimentat de la o baterie de 18V sau de la o sursă de alimentare ca și oferă operare intuitivă, configurare rapidă, încărcare USB și protecție IP 54
  • radio poate fi poziționat vertical sau orizontal și are atât un mâner, cât și un cârlig pentru transport și depozitare ușoare
  • Aceste avantaje sunt, de asemenea, susținute de un design compact
  • Capacitatea de a conecta două radiouri la un smartphone acceptă sunetul stereo unic
  • Acest radio este ideal pentru divertisment la fața locului, indiferent dacă utilizați radioul sau smartphone-ul ca sursă de muzică
  • Dispozitivul este compatibil cu bateriile Bosch Professional 18V
  • Cele două boxe ale GPB 18V-2 C Professional, cu un total de 15 wați, oferă un sunet excelent, în timp ce membranele pasive suplimentare oferă o reproducere mai bună a basului

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Tensiunea de ieșire (s) rețea: 18 V
  • Tensiunea de intrare (s) baterie: 18 V
  • Tensiunea de intrare (s) rețea: 100 - 240 V
  • Greutate fără. Baterie: 2,5 kg
  • Amplificator de putere (funcționare în rețea): 15 W
  • Frecvența radio FM: 87,5 - 108 MHz
  • Localizări de memorie FM: 8

Livrare:

  • Carton
  • 1 x adaptor de rețea DC-in
  • 1 x cablu auxiliar
  • 1 x baterie de 3 V CR2032 cu celule de litiu cu buton