Akumulátorová hřebíkovačka GNH 18V-64 M v provedení L-BOXX

Č. pol.: 0601481001
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601481001
EAN/GTIN 4059952548111
Číslo výrobcu 0601481001
Číslo L L00590 1735

Popis

Popis:

  • Akumulátorová hřebíkovačka GNH 18V-64 M
  • GNH 18V-64 M Professional s jednoduchým a kontaktním režimem je mobilní řešení pro rychlé a přesné upevňování různých materiálů
  • Akumulátorová hřebíkovačka pracuje bez kompresoru, vzduchové hadice nebo drahé plynové kartuše - stačí vložit baterii a pustit se do práce
  • Když je zásobník na hřebíky prázdný, je obrobek chráněn pojistkou proti výstřelu nasucho
  • GNH 18V-64 M je vybaven intuitivním uživatelským rozhraním pro snadné uvolnění záběru
  • Je ideální volbou pro obložení soklových lišt, okenních a dveřních rámů, zábradlí židlí a schodů a pro profily z měkkého nebo tvrdého dřeva a obložení z kompozitních materiálů
  • Kompatibilní se všemi 18voltovými akumulátory a nabíječkami Bosch Professional
  • GNH 18V-64 M Professional nabízí jak jednorázové, tak kontaktní spouštění pro hřebíky s kolíkovou hlavou o průměru 1,6 mm a délce až 64 mm
  • Je dobře vyvážený a jeho nová konstrukce umožňuje uživatelům pohodlně odložit nářadí, když přestanou pracovat
  • Akumulátorová hřebíkovačka nabízí také maximální přesnost díky přesnému nastavení hloubky zahlubování

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Systém spouště: uvolnění výstřelu při kontaktu
  • Hmotnost bez baterie: 2,9 kg
  • Úhel zásobníku: 20°
  • Kapacita zásobníku: 105 ks
  • Délka hřebíku: 32 - 64 mm
  • Průměr hřebíku: 1. 6 mm
  • Typ hřebíku: hřebík s kolíkovou hlavou
  • Výrazná hodnota vibrací ah [upevnění ve dřevě]: 2,5 m/s²
  • Nestálost K [upevnění ve dřevě]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 136

Vhodné výrobky

Príslušenstvo