Akumulátorové světlo GLI 18V-800

Č. pol.: 0601443600
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601443600
EAN/GTIN 4053423246872
Číslo výrobcu 0601443600
Číslo L L00590 1881

Popis

Popis:

  • GLI 18V-800 Professional poskytuje vynikající osvětlení pracovní plochy
  • 20 LED lze nastavit s 3 úrovněmi jasu až 800 lumenů
  • Kompaktní konstrukce pracovního světla, jeho silný magnet a kovový víkový hák zajišťují maximální všestrannost
  • Jeho inovativní skládací mechanismus s otočným kloubem 360° a otočnou světelnou hlavou 180° přináší světlo do každého rohu a jeho funkce on-switch usnadňuje použití.
  • GLI 18V-800 Professional osvětluje malé až středně velké a úzké pracovní plochy, ideální pro elektrickou a hygienickou práci i další úkoly.
  • Pracovní světlo je kompatibilní se všemi 18V bateriemi a nabíječkami aliance AMPShare, včetně všech baterií a nabíječek systému Bosch Professional 18V.

Charakteristika:

  • Počet úrovní jasu: 3
  • Světelný tok: 800 lm
  • Hmotnost bez baterie: 0,5 kg

Rozsah dodávky:

  • Akumulátorové světlo GLI 18V-800
  • Karton
  • Návod k použití