Lampe sans fil GLI 18V-800

Réf.: 0601443600
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
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601443600
EAN / GTIN 4053423246872
Réf. fabricant 0601443600
Article hors catalogue L00590 1881

Description

Description:

  • Le GLI 18V-800 Professional fournit un excellent éclairage de la zone de travail
  • Les 20 LED peuvent être ajustées avec 3 niveaux de luminosité jusqu'à 800 lumens
  • La conception compacte de la lampe de travail, son aimant puissant et son crochet tourbillonnaire métallique garantissent une polyvalence maximale
  • Son mécanisme de pliage innovant avec un joint pivotant à 360° et une tête d'éclairage pivotante à 180° apporte de la lumière dans tous les coins, et son fonctionnement sur interrupteur le rend facile à utiliser.
  • Le GLI 18V-800 Professional illumine les espaces de travail étroits et de petite à moyenne taille, idéal pour les travaux électriques et sanitaires ainsi que d'autres tâches.
  • La lampe de travail est compatible avec toutes les batteries et chargeurs 18V de l'alliance AMPShare, y compris toutes les batteries et chargeurs du système Bosch Professional 18V.

Caractéristique(s):

  • nombre de niveaux de luminosité : 3
  • flux lumineux : 800 lm
  • Poids sans batterie : 0.5 kg

Livraison:

  • Lampe alimentée par batterie GLI 18V-800
  • Carton
  • Instructions d’utilisation

Produits adaptés

Accessoires