Stavební stativ BT 250

Č. pol.: 0601096A00
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fotografický statív

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601096A00
EAN/GTIN 3165140772556
Číslo výrobcu 0601096A00
Číslo L L00660 22

Popis

Popis:

  • Stavební stojan BT 250
  • robustní 1/4″ pro profesionální použití
  • zvýšená stabilita při práci
  • snadné ovládání
  • pro pracovní výšky od 97,5 do 250 cm

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 97,5 - 250 cm
  • Hmotnost, cca: 3,4 kg
  • Stativový závit: 1/4″