Stavební stativ BT 250

Artiklové číslo: 0601096A00
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fotografický stativ

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601096A00
EAN / GTIN 3165140772556
Číslo výrobce 0601096A00
L-číslo L00660 22

Popis

Popis:

  • Stavební stojan BT 250
  • robustní 1/4″ pro profesionální použití
  • zvýšená stabilita při práci
  • snadné ovládání
  • pro pracovní výšky od 97,5 do 250 cm

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 97,5 - 250 cm
  • Hmotnost, cca: 3,4 kg
  • Stativový závit: 1/4″