Měřicí klín, 0,1 mm 2,0 - 7 mm

Č. pol.: 0598105
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0598105
EAN/GTIN 4029713234669
Číslo výrobcu 0598105
Číslo L L40510 2371

Popis

Prevedenie:

  • čtecí díly jsou neoslňující
  • Speciální ocel

Popis:

Měřicí klín, 2,0 - 7 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Rozsah měření (mm): 2–7