Merilni klin, 0,1 mm 2,0 - 7 mm

Št. art.: 0598105
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0598105
EAN/GTIN 4029713234669
Številka proizvajalca 0598105
L-število L40510 2371

Opis

Izvedba:

  • bralni deli so brez bleščanja
  • Posebno jeklo

Opis:

Merilni klin, 2,0 - 7 mm

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Merilno območje (mm): 2 - 7