Kombinované soustružení a řezání závitů z oceli o rozměrech 90 x 40 x 2 mm

Č. pol.: 0580121
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0580121
EAN/GTIN 4029713282325
Číslo výrobcu 0580121
Číslo L L40510 785

Popis

Prevedenie:

  • Speciální ocel
  • Pro čtvercové závity a trapézové závity, Whitworth a metrické závity

Popis:

Kombinovaný soustružnický a závitořezný přístroj pro ploché a lichoběžníkové závity a pro špičaté závity 55° a 60°. Rozměry 90x40x2 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel