Garnitura combinată de strunjire și filetare a oțelului 90 x 40 x 2 mm

Cod articol: 0580121
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0580121
EAN / GTIN 4029713282325
Număr producător 0580121
L-Număr L40510 785

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special
  • Pentru fire pătrate și fire trapezoidale, Whitworth și fire metrice

Descriere:

Aparat combinat de strunjire și filetare pentru filete plate și trapezoidale, precum și pentru filete ascuțite de 55° și 60°. Dimensiune 90x40x2mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special