Měřič vlhkosti a teploty testo 635-2

Č. pol.: 0563 6352
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Teplomer a prístroj na meranie vlhkosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0563 6352
EAN/GTIN 4029547006395
Číslo výrobcu 0563 6352
Číslo L L40550 62

Popis

Popis:

Měřič teploty a vlhkosti testo 635-2 je skvěle vybaven pro provádění nejrůznějších měření v oblasti klimatizace. K měřicímu přístroji lze připojit široký výběr volitelných čidel a sond, které vám poskytnou následující měřicí údaje:
  • Relativní vlhkost
  • Vlhkost materiálu
  • Kompenzační vlhkost materiálu
  • Tlakový rosný bod v systémech stlačeného vzduchu
  • HTC hodnota
  • Teplota vzduchu
  • Povrchová teplota
  • Teplota jádra
  • Absolutní tlak
  • Dva senzorové porty pro připojitelné senzory; až 3 další senzory teploty nebo vlhkosti, které lze s měřičem teploty a vlhkosti propojit bezdrátově. Výsledky se zobrazují na přehledném displeji. Váš měřič lze rozšířit o volitelně dostupný bezdrátový modul zásuvného typu, který dokáže přenášet bezdrátový signál na vzdálenost až 20 m
  • Odolný, praktický, snadno použitelný
  • Měřič teploty a vlhkosti testo 635-2 umí kromě všech ostatních měření zobrazit také min, max a průměrné hodnoty a vypočítat rozdíl rosného bodu mezi vnitřním vzduchem a povrchem stěny. To umožňuje analyzovat úroveň vlhkosti u stropů a stěn. Individuálně konfigurované charakteristické křivky zajišťují spolehlivé zobrazení vlhkosti materiálu
  • Přístroj i průvodce nabídkou se jednoduše a pohodlně používají. Podsvícený displej umožňuje odečítat naměřené hodnoty ve tmě nebo při špatném osvětlení a pevné ochranné pouzdro účinně chrání měřič před případnými náhodnými nárazy a otřesy
  • Ukládání, přenos a tisk dat jsou s měřičem teploty a vlhkosti testo 635-2 snadné jako facka
  • Uložení měřených míst a přiřazení naměřených dat k příslušnému místu. Vytvářejte individuální uživatelské profily pro paralelní dlouhodobá měření a měření vlhkosti materiálu. Uložte si do měřiče až 10 000 měření - jednotlivých měření a sérií měření. Pomocí kabelu USB, který je součástí dodávky, můžete vlhkoměr připojit k počítači nebo notebooku a pomocí softwaru můžete pohodlně a snadno zaznamenávat a archivovat naměřená data
  • A když už jste si mysleli, že to nemůže být jednodušší: volitelně dodávaná rychlá tiskárna testo vám umožní vytisknout naměřená data přímo na místě. Je tu pro vás testo.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo