{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | testo 635-2 | |
| Número de puntos láser | 0 | |
| Tipo de palpador externo | NTC | |
| Tipo de producto | Aparato de medición de temperatura y humedad | |
| Tamaños de medición | Grados Celsius | |
| Capacidad de medición para | Punto de rocío en sistemas de aire comprimido; Valor HTC; Humedad de equilibrio del material; Humedad del material; Humedad relativa | |
| Valores de la memoria del dispositivo | 10.000 | |
| Interfaz | interfaz USB | |
| Material carcasa | plástico |
| Número de artículo | 0563 6352 | |
| EAN / GTIN | 4029547006395 | |
| Número del fabricante | 0563 6352 | |
| Número L | L40550 62 | |
| Fabricante/responsable | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |