Tool-Check Automotive 1, 38 dílný

Č. pol.: 05200995001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05200995001
EAN/GTIN 4013288165343
Číslo výrobcu 05200995001
Číslo L L60020 2709

Popis

Popis:

  • Ráčna, bity a ořechy v minimálním prostotukompaktněji to již nejde.
  • Včetně ráčny na bity: Zcela jednoduché ovládání jen jednou rukou i na úzkých místech.
  • Zápustkově kované celoocelové provedení.
  • Mechanika s 60 jemnými zuby umožňuje malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci.
  • Snadné přepínání levého a pravého chodu.
  • Ergonomicky tvarovaná hlava a páčka ráčny.
  • Pro upnutí bitů a ořechu 1/4″.
  • S adaptérem Wera 870/1 je možné použít i ořechy 1/4″.
  • S houževnatými bity, pro univerzální použití.
  • Ručně i strojově ovládané ořechy (ISO 2725Část 3) Wera umožňují použití v ručním i strojním provozu.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostípro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • Drsný povrch pro snadné uchopení i s mastnýma rukama.
  • Se zajišťovací drážkou pro kuličku.
  • Na šrouby a matice s vnějším šestihranem.
  • Z matně chromované chromvanadové oceli.

Výhoda:

  • Bitová ráčna 1/4″, houževnaté bity, držák bitů Rapidaptor, adaptér a ořechy 1/4″
  • Ideální pro úzká místa
  • Houževnaté bity, pro univerzální použití
  • S adaptérem Wera 870/1 je možné použít i ořechy 1/4″
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Rozsah dodávky:

  • Tool-Check Automotive 1, 38 dílný; 1x 8001 A Ráčna na bity ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 870/1 Držák nástroje (spojovací díl): 1/4″ x 25 mm; 1x 889/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor: 1/4″ x 50 mm; 3x 851/1 TZ Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 6x 867/1 TZ Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 867/1 Z Bity TORX® BO s otvorem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 1x 800/1 TZ Bity: 1 x 5.5 x 25 mm; 5x 840/1 Z Bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 4x 860/1 XZN Vícezubé bity: M 4x25 mm, M 5x25 mm, M 6x25 mm, M 8x25 mm; 4x 873/1 Bity Five Lobe s otvorem: 20x25 mm, 25x25 mm, 27x25 mm, 30x25 mm; 7x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4″: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely