Tool-Check Automotive 1, 38-delig

Artikelnummer: 05200995001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05200995001
EAN/GTIN 4013288165343
Nummer fabrikant 05200995001
L-nummer L60020 2709

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ratel, bits en doppen op nauwelijks ruimtecompacter kan bijna niet.
  • Inclusief bit-ratel: Eenvoudig te bedienen, zelfs met 1 hand op lastige schroeflocaties.
  • Smeedijzeren uitvoering.
  • Fijnvertand mechaniek (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° voor nauwkeurig werken.
  • Eenvoudige links/rechts-omschakeling.
  • Ergonomisch gevormde ratelkop en -hendel.
  • Voor 1/4″ bit- en dopopname.
  • Met Wera adapter 870/1 kunnen ook 1/4″-doppen worden gebruikt.
  • Met extreem harde bits, voor universeel gebruik.
  • Met de hand- en machinesteeksleutel-inzet (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt.
  • Voorzien van 'Take it easy'-Toolfinder met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen.
  • Met kogelvanggroef.
  • Voor buitenzeskant-schroeven en moeren.
  • Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium.

Voordeel:

  • 1/4″ bitratel, Kraftform-handhouder, extreem harde bits, Rapidaptor-houder, adapter en 1/4″ doppen
  • Ideaal voor schroeven in krappe ruimtes
  • Extreem harde bits, voor universeel gebruik
  • Met de Wera adapter 870/1 kunnen ook 1/4″ doppen gebruikt worden
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Levering:

  • Tool-Check Automotive 1, 38 pieces; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 3x 851/1 TZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 6x 867/1 TZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 1x 800/1 TZ bits: 1 x 5.5 x 25 mm; 5x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 4x 860/1 XZN Multi-point bits: M 4x25 mm, M 5x25 mm, M 6x25 mm, M 8x25 mm; 4x 873/1 Five Lobe bits with bore hole: 20x25 mm, 25x25 mm, 27x25 mm, 30x25 mm; 7x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen