Sada pro stavbu teras T 1, 17 dílný

Č. pol.: 05134021001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05134021001
EAN/GTIN 4013288219510
Číslo výrobcu 05134021001
Číslo L L60020 4800

Popis

Popis:

  • Kompaktní sada nářadí Wera se 17 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro šroubování terasových palubek.
  • Bity v nerezovém provedení pro zabránění cizí rzi.
  • S velmi chytrým držákem bitů, který umožňuje rovnoměrnou hloubku zapuštění hlav šroubů díky variabilnímu omezení hloubky zašroubování a zabraňuje poškození povrchu dřevěných prken díky plstěnému kroužku.

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní 17dílná sada nářadí pro rovnoměrné zapuštění hlav šroubů do dřevěných prken při stavbě teras
  • Držák bitů s variabilně nastavitelným omezením hloubky zašroubování a ochranným plstěným kroužkem pro ochranu povrchu
  • 15 bitů (TORX®, PH, PZ) z nerezové oceli na ochranu před cizí rzí plus držák bitů z nerezové oceli 3888/4/1 K Rapidaptor
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • Kompaktní skládací pouzdro s kompatibilitou Wera 2go včetně čtyř náhradních plstěných kroužků

Rozsah dodávky:

  • Sada pro stavbu teras T 1, 17 dílný; 1x 881/4/1 Držák bitů s variabilním omezením hloubky zašroubování: 1/4″ x 95 mm; 1x 3888/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor, nerezová ocel: 1/4″ x 50 mm; 3x 3851/1 TS Bity z nerezové oceli: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 4x 3855/1 TS Bity z nerezové oceli: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 3867/1 TS Bity TORX® z nerezové oceli: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 2x 3867/1 TS P Bity TORX® s čepem, nerezová ocel: TX 25 x 25 mm; 4x 9201 Plstěný kroužek pro 881/4/1: 27 mm