T 1, 17 darabos csavarhúzó készlet

Cikkszám: 05134021001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05134021001
EAN / GTIN 4013288219510
Gyártó száma 05134021001
L-szám L60020 4800

Leírás

Leírás:

  • Kompakt Wera szerszámkészlet a 17 legfontosabb csavarhúzó szerszámmal a teraszos csavarkötésekhez.
  • A külső rozsdásodás megelőzése érdekében rozsdamentes acélból készült bitek.
  • Különösen intelligens bittartóval, amely lehetővé teszi a csavarfejek egyenletes süllyesztési mélységét a változtatható csavarbehúzási mélység korlátozásának köszönhetően, és megakadályozza a fa deszka felületének károsodását a csatlakoztatott filcgyűrű miatt.

Előny:

  • Kiváló minőségű, 17 részes szerszámkészlet egyenletes, süllyesztett csavarfejekhez fa padlólapokon a teraszépítéshez
  • bittartó állítható, becsavarható mélységhatárolóval és védőfilcgyűrűvel a felület védelme érdekében
  • 15 bit (TORX®, pH, PZ) rozsdamentes acélból, hogy megakadályozza a korróziós rozsdát, valamint rozsdamentes acél bittartó 3888/4/1 K Rapidaptor
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
  • Kompakt összecsukható táska Wera 2GO kompatibilitással, négy tartalék filcgyűrűvel

Tartalom:

  • Teraszok építési készlet T 1, 17 db-os; 1x 881 / 4/1 bit tartó változtatható csavarmélység-korlátozással: 1/4″ x 95 mm; 1x 3888/4/1 K Rapidaptor univerzális tartó, rozsdamentes acél: 1/4″ x 50 mm; 3x 3851/1 TS bit, rozsdamentes acél: PH 1x25 mm, pH 2x25 mm, pH 3x25 mm; 4x 3855/1 TS bit, rozsdamentes acél: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 3867/1 TS TORX® bit, rozsdamentes acél: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 2x 3867/1 TS P TORX® bitek kiömléssel, rozsdamentes acél: TX 25 x 25 mm; 4x 9201 filcgyűrű 881/4/1-hez: 27 mm