335 Ploché šroubováky, 0.8 x 4 x 150 mm

Č. pol.: 05110005001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05110005001
EAN/GTIN 4013288003300
Číslo výrobcu 05110005001
Číslo L L60020 1034

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus s elektrikářskou čepelí.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • Špička profilu Lasertip u šroubováků Wera je mikroskopicky jemně zdrsněna laserovými paprsky.
  • Tato drsná plocha se doslova ″zakousne″ do hlavy šroubu.
  • Nechtěné vyklouznutí je minulostí.
  • Identifikátor nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostípro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Výhoda:

  • Plochý šroubovák, elektrikářská čepel
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Špička profilu Lasertip pro lepší přilnutí k hlavě šroubu

Rozsah dodávky:

  • 335 Ploché šroubováky, 0.8 x 4 x 150 mm