335 Izvijač s ploščatim rezilom - elektrikarski, 0,8 x 4 x 150 mm

Št. art.: 05110005001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05110005001
EAN/GTIN 4013288003300
Številka proizvajalca 05110005001
L-število L60020 1034

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni Kraftform Plus izvijač z rezilom električarja.
  • Večkomponentni Kraftform Plus ročaj za prijetno ergonomsko delo, izogibanje pretisnim omotom in žuljem.
  • Območja trdega oprijema za visoko delovno hitrost, mehka območja oprijema pa zagotavljajo visok prenos navora.
  • Iskalnik orodij ″Bodite it easy″ z barvnim kodiranjem po profilu in velikosti za enostavno in hitro iskanje potrebnega orodja.
  • Šesterokotna zaščita pred odvijanjem preprečuje nadležno premikanje na delovnem mestu.

Prednosti:

  • Električno rezilo izvijača z režami
  • Večkomponentni Kraftform ročaj za hitro in ergonomsko vijačenje
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja
  • S šesterokotno zaščito pred premikanjem
  • Nicromatt

Obseg dobave:

  • 335 ploščati izvijač - električno rezilo, 0,8 x 4 x 150 mm