3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB Sada zástrčných klíčů, metrická, nerezová ocel, 9 dílný

Č. pol.: 05073544001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05073544001
EAN/GTIN 4013288180377
Číslo výrobcu 05073544001
Číslo L L60020 3498

Popis

Popis:

  • Sada kvalitních úhlových klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem z nerezové oceli od firmy Wera.
  • Nerezová ocel zabraňuje přenosu cizí rzi.
  • Profil Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
  • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
  • S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu: Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat ″za roh″.
  • V téměř neopotřebitelném držáku na úhlové klíče.

Výhoda:

  • Řešení problémů s cizí rzí: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Nerezové úhlové klíče zabraňují vniknutí cizí rzi do nerezových šroubů
  • Úhlové klíče jsou díky označení velikosti hned po ruce
  • Odolný materiál držáku pro vyšší životnost

Rozsah dodávky:

  • 3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB Sada zástrčných klíčů, metrická, nerezová ocel, 9 dílný; 9x 3950 PKL úhlový klíč, metrický, nerezová ocel: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm