3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB Jeu de clés mâles coudées, syst. métrique, acier inoxydable, 9 pièces

Réf.: 05073544001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05073544001
EAN / GTIN 4013288180377
Réf. fabricant 05073544001
Article hors catalogue L60020 3498

Description

Description:

  • Jeu de clés mâles coudées haute qualité signées Wera, acier inoxydable, pour vis six pans creux.
  • L'acier inoxydable évite la transmission de rouille erratique.
  • Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
  • Tête hexagonale à extrémité sphérique sur la partie longue : cette forme sphérique permet de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage ″en coin″.
  • Sous clip dédié, quasi inusable.

Avantage(s):

  • Pour éviter les problèmes de rouille: visser l'inox avec de l'inox!
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Les clés mâles coudées en inox éviter la rouille sur les vis inox
  • Grâce à la dimension facilement repérable, les clés sont faciles à trouver
  • Clip en matériau très résistant pour une grande longévité

Livraison:

  • 3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB L-key set, metric, stainless, 9 pieces; 9x 3950 PKL L-key, metric, stainless: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm