1060 i Plochý šroubovák s izolací VDE, 1 x 5.5 x 125 mm

Č. pol.: 05051587001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05051587001
EAN/GTIN 4013288222299
Číslo výrobcu 05051587001
Číslo L L60020 4838

Popis

Popis:

  • Kvalitní šroubovák Kraftform VDE.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a šetrnou práci.
  • Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost.
  • Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.
  • S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Výhoda:

  • Izolovaný šroubovák pro bezpečnou práci do 1 000 voltů
  • Zkouška každého kusu
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci
  • S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Rozsah dodávky:

  • 1060 i Plochý šroubovák s izolací VDE, 1 x 5.5 x 125 mm