1060 i VDE-geïsoleerde Kraftform sleuf-schroevendraaier, 1 x 5.5 x 125 mm

Artikelnummer: 05051587001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05051587001
EAN/GTIN 4013288222299
Nummer fabrikant 05051587001
L-nummer L60020 4838

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Kraftform VDE-schroevendraaier.
  • Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken.
  • De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en optimale grip.
  • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.
  • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren.

Voordeel:

  • Geïsoleerde schroevendraaier voor veilig werken tot 1.000 V
  • Individueel getest
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken
  • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Levering:

  • 1060 i VDE-insulated Kraftform slotted screwdriver, 1 x 5.5 x 125 mm