80 RA Ručný držiak Vario s račňovou funkciou, 6 x 113,5 mm

Č. pol.: 05051495001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
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
Číslo položky 05051495001
EAN/GTIN 4013288233998
Číslo výrobcu 05051495001
Číslo L L60020 104822
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Držiak ručného náradia Kraftform so šesťhrannou objímkou 6 mm pre kombinované nože (dvojité nože) z programu Wera Vario.
  • Ráčna s jemnými zubami integrovaná v rukoväti zabezpečuje rýchlu prácu.
  • Prepínanie smeru skrutkovania je intuitívne: Ak je kruhový spínač otočený doprava, je priskrutkovaný doprava; ak je kruhový spínač otočený doľava, je priskrutkovaný doľava.
  • Na presnú prácu možno západkový mechanizmus deaktivovať polohou 0.
  • Dvojzložková rukoväť Kraftform s kombináciou tvrdých a mäkkých zón umožňuje pevné uchopenie a presnú prácu.

Výhoda:

  • Ručný držiak Kraftform so 6 mm šesťhrannou objímkou pre kombinované nože (dvojité nože) z programu Wera Vario
  • Ráčna s jemnými zubami integrovaná v rukoväti zabezpečuje rýchlu prácu
  • Intuitívne prepínanie: Ak sa posuniem doprava - posuniem sa doprava, ak sa posuniem doľava - posuniem sa doľava
  • Pre presnú prácu je možné deaktivovať západkový mechanizmus v polohe 0.
  • Ergonomická rukoväť Kraftform na prácu bez únavy

Rozsah dodávky:

  • 80 RA Ručný držiak Vario s račňovou funkciou, 6 x 113,5 mm