• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

80 RA Vario Handhalter mit Ratschenfunktion, 6 x 113,5 mm

Artikel-Nr.: 05051495001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05051495001
EAN / GTIN 4013288233998
Herstellernummer 05051495001
L-Nummer L60020 104822
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftform Handhalter mit 6 mm Innensechskantaufnahme für Kombiklingen (Doppelklingen) aus dem Wera Vario-Programm.
  • Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten.
  • Das Umschalten der Schraubrichtung ist intuitiv: Wird der Ringschalter nach rechts gedreht, wird nach rechts geschraubt, wird der Ringschalter nach links gedreht, wird nach links geschraubt.
  • Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden.
  • Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.

Vorteil:

  • Kraftform Handhalter mit 6 mm Innensechskantaufnahme für Kombiklingen (Doppelklingen) aus dem Wera Vario-Programm
  • Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
  • Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts - schraube ich nach rechts, schalte ich nach links - schraube ich nach links
  • Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden
  • Ergonomischer Kraftform Griff für ermüdungsarmes Arbeiten

Lieferumfang:

  • 80 RA Vario Handhalter mit Ratschenfunktion, 6 x 113,5 mm