8790 C Impaktor Deep nástrčná hlavice s připojovacím rozměrem 1/2″, 24 x 83 mm

Č. pol.: 05004839001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05004839001
EAN/GTIN 4013288222114
Číslo výrobcu 05004839001
Číslo L L60020 4778

Popis

Popis:

  • Sada dlouhých nástrčných klíčů Impaktor pro použití s rázovými šroubováky s pneumatickým nebo elektrickým pohonem a připojovacím rozměrem 12,5 mm = 1/2″.
  • Pro hluboké šroubové spoje a vyčnívající závitové tyče.
  • Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.
  • S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostípro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.
  • Se šestihranným profilem a drážkou s dírou.
  • Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany matice nebo hlavy šroubu než dvanáctihranný profil.
  • Na šrouby a matice s vnějším šestihranem.

Výhoda:

  • Robustní nástrčné hlavice Impaktor pro extrémně vysoké zatížení; pro použití s elektrickými nebo pneumatickými šroubováky s připojovacím rozměrem 12,5 mm = 1/2″
  • Dlouhé nástrčné klíče pro hluboké šroubové spoje, vhodné také pro odpovídající vyčnívající závitové tyče v úzkých montážních prostorech.
  • Šestihranný profil pro přesné a šetrné šroubování s přenosem vysokých sil
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • S příčným vrtem a kruhovou drážkou pro upevnění zajišťovacího kolíku a zajišťovacího kroužku strojně poháněného nářadí

Rozsah dodávky:

  • 8790 C Impaktor Deep nástrčná hlavice s připojovacím rozměrem 1/2″, 24 x 83 mm