8790 C Impaktor Deep doppen met 1/2″-aandrijving, 24 x 83 mm

Artikelnummer: 05004839001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05004839001
EAN/GTIN 4013288222114
Nummer fabrikant 05004839001
L-nummer L60020 4778

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange Impaktor dopsleutel voor gebruik in elektrisch of met perslucht aangedreven slagschroevendraaiers met 12,5 mm = 1/2″ aandrijving.
  • Voor gebruik bij diepliggende schroeven en overstekende draadeinden.
  • De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur, ook in extreme situaties.
  • Voorzien van ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Met zeskantprofiel en dop met boring.
  • Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer en schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel.
  • Voor buitenzeskantschroeven en -moeren.

Voordeel:

  • Robuuste Impaktor dopsleutel voor extreem hoge belasting; voor gebruik in elektrisch of met perslucht aangedreven slagschroevendraaiers met 12,5 mm = 1/2″ aandrijving
  • Lange dopsleutels om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
  • Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend schroeven bij een hoge krachtoverbrenging mogelijk
  • Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
  • Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring

Levering:

  • 8790 C Impaktor Deep socket with 1/2″ drive, 24 x 83 mm