8790 HMA HF Nástrčná hlavice, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4″, 7 x 23 mm

Č. pol.: 05003722001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05003722001
EAN/GTIN 4013288185686
Číslo výrobcu 05003722001
Číslo L L60020 3794

Popis

Popis:

  • Sada ořechů Zyklop s připojovacím rozměrem 1/4″ a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostípro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • Drsný povrch pro snadné uchopení i s mastnýma rukama.
  • Se zajišťovací drážkou pro kuličku.
  • Na šrouby a matice s vnějším šestihranem.
  • Z matně chromované chromvanadové oceli.

Výhoda:

  • Ořech (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
  • Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Chromvanadová ocel, matně chromovaná
  • Se zajišťovací drážkou pro kuličku, rýhováním na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání

Rozsah dodávky:

  • 8790 HMA HF Nástrčná hlavice, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4″, 7 x 23 mm