8790 HMA HF Douille Zyklop à emmanchement 1/4″ (HF = avec fonction de retenue), 7 x 23 mm

Réf.: 05003722001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05003722001
EAN / GTIN 4013288185686
Réf. fabricant 05003722001
Article hors catalogue L60020 3794

Description

Description:

  • Douille Zyklop à emmanchement carré 1/4″ et fonction de retenue, pour un vissage particulièrement commode allié à un risque amoindri de perdre la vis lors de son acheminement vers la pièce.
  • Avec repéreur d'outils ″Take it easy″ d'identification des calibres par couleurpour trouver facilement et rapidement l'outil requis.
  • Spécialement étudiée pour faciliter la préhension même avec des mains huileuses.
  • Avec gorge de capture de bille.
  • Pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux.
  • En chrome-vanadium, chromage mat.

Avantage(s):

  • Douille (sauf ″impact″) pour utilisation manuelle et mécanisée
  • La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille
  • Chrome-vanadium, chromage mat
  • Avec gorge de capture de bille, moletage droit à l'extrémité de la douille pour une maniabilité élevée

Livraison:

  • 8790 HMA HF Zyklop socket with 1/4″ drive with holding function, 7 x 23 mm