Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 25 x 154 mm

Č. pol.: 05003434001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05003434001
EAN/GTIN 4013288104281
Číslo výrobcu 05003434001
Číslo L L60020 1519

Popis

Popis:

  • Čepel VDE pro držadlo Kraftform Kompakt / výměnný systém pro bleskurychlou výměnu čepelí bez použití speciálního nářadí.
  • Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900.
  • Kusová zkouška při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.

Výhoda:

  • Výměnná čepel Kraftform Kompakt VDE pro šrouby TORX®
  • Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900
  • Šestihran s připojovacím rozměrem 9 mm se zaváděcím zkosením
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
  • Zkouška každého kusu

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 25 x 154 mm