Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 25 x 154 mm

Artikel-Nr.: 05003434001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003434001
EAN / GTIN 4013288104281
Herstellernummer 05003434001
L-Nummer L60020 1519

Beschreibung

Beschreibung:

  • VDE Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug.
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gemäß IEC 60900.
  • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Vorteil:

  • Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für TORX® Schrauben
  • Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
  • 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Stückgeprüft

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 25 x 154 mm