Tesařský čtyřhran, pozinkovaný, bez otvorů pro značení, 800 x 320 mm

Č. pol.: 0396445
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0396445
EAN/GTIN 4029713026677
Číslo výrobcu 0396445

Popis

Prevedenie:

  • Pozinkovaná pružinová ocel
  • Saténový chrom dokončen
  • Tovární standard
  • Pro úhlové zkoušky ve dřevěné konstrukci

Popis:

Tesařský úhelník z pružinové pásové oceli, pozinkovaný.

Charakteristika:

  • Materiál: Pružinová pásová ocel
  • Délka čepele (mm): 800 x 320

Norma:

Factory standard