• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escuadra de carpintero sin agujeros de marcado, zincada 800 x 320

Número de artículo: 0396445
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0396445
EAN / GTIN 4029713026677
Número del fabricante 0396445

Descripción

Ejecución:

  • Acero de resorte recubierto de zinc
  • Satén cromo acabado
  • Estándar de fábrica
  • Para pruebas de ángulo en la construcción de madera

Descripción:

Escuadra de carpintero de acero de banda elástica, galvanizada.

Característica:

  • Material: Banda de resorte de acero
  • Longitud de la hoja (mm): 800 x 320

Norma:

Factory standard