Stop úhelník s vlasovými měřicími hranami se silnou a slabou nohou DIN 875/00 100 x 70 mm

Č. pol.: 0391104
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0391104
EAN/GTIN 4029713208653
Číslo výrobcu 0391104
Číslo L L40510 989

Popis

Prevedenie:

  • S hranou nože
  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 00
  • Pro přesné testování plochosti (například: Ve výrobě)

Popis:

Slabé.vlasy.bar.černá.noha. DIN 875/00 100 x 70 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 100 x 70

Norma:

DIN 875