Meskantstuk vierkant met ha/sl geb. hard. DIN 875/00 100x70mm

Artikelnummer: 0391104
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0391104
EAN/GTIN 4029713208653
Nummer fabrikant 0391104
L-nummer L40510 989

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met mesrand
  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 00
  • Voor de exacte vlakteteteint (bijvoorbeeld: In productie)

Omschrijving:

Verzwakte haarspeld, zwart, been. DIN 875/00 100 x 70mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 100 x 70

Norm:

DIN 875