NOVA 4 reflektor

Č. pol.: 03.6202
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 03.6202
EAN/GTIN 5708997362020
Číslo výrobcu 03.6202
Číslo L L01540 100176
Výrobca/zodpovedná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

Vysoko kvalitné a odolné LED pracovné svetlo s 4000 lúmenmi.
NOVA 4 je energeticky úsporné LED pracovné svetlo s univerzálnou funkčnosťou, ktoré je ideálne pre profesionálnych používateľov vo všetkých pracovných prostrediach.
Vďaka svojmu robustnému dizajnu a výkonnému výkonu je toto pracovné svietidlo LED skonštruované tak, aby odolalo drsným podmienkam a poskytovalo spoľahlivé osvetlenie.

S gumovým káblom 5 m H07RN-F NOVA 4 poskytuje neprerušovaný výkon osvetlenia pre všetky úlohy, zatiaľ čo stupeň IP67 zaisťuje, že je odolný a odolný voči vode a prachu.

NOVA 4 má elegantný dizajn, integrovanú rukoväť a stojan na priamu montáž na STATÍV SCANGRIP.
Pre používateľov, ktorí vyžadujú difúzne svetlo, je možné zakúpiť aj variabilne použiteľný difúzor.
SCANGRIP ponúka širokú škálu príslušenstva na rozšírenie funkčnosti tohto pracovného svetla LED, vďaka čomu je vhodné pre rôzne pracovné situácie.

Vďaka nášmu vysoko efektívnemu viacdiódovému dizajnu pozostávajúceho zo 90 LED diód ponúka NOVA 4 nastaviteľný svetelný výkon až 4000 lúmenov.
Nastavenie OptiLight poskytuje osvetlenie (LUX) potrebné v typickej pracovnej situácii a poskytuje optimálne svetlo jednoduchým dotykom.
Toto LED pracovné svetlo ponúka konštantný svetelný výkon meraný podľa európskej normy EN 13032-1.

Prečo si vybrať NOVA 4?
LED pracovné svetlo s vysoko efektívnym dizajnom s viacerými LED diódami, ktorý prináša až 4000 lúmenov.
Nastavenie OptiLight pre optimálne svetlo jediným dotykom.
Odolná konštrukcia s krytím IP67 pre ochranu vody a prachu.
Vybavený 5 m dlhým gumovým káblom H07RN-F.
Certifikované pre náročnú prevádzku.
40% recyklovaný materiál.
Záruka až 5 rokov.
K dispozícii sú náhradné diely.
Príslušenstvo: Kompatibilný so širokou škálou príslušenstva, ktoré rozširuje možnosti použitia.

Séria SCANGRIP FOR LIFE.
Pioniersky prístup zameraný na vynovenie dizajnu a funkčnosti pracovných LED svietidiel a optimalizáciu energetickej účinnosti až do krajnosti.
S dôrazom na udržateľnosť sa prehodnocujú tradičné štandardy a posúvajú sa hranice výkonnosti s cieľom predĺžiť životnosť svetelných riešení a umožniť konzistentný výkon.

Charakteristika:

  • Zdroj napájania: Kábel
  • Kábel: 5 m / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Vstup kábla: 196.9 palca/H07RN-F 3G1.0mm2
  • Prevádzkové napätie AC: 100-240 V
  • Max. Príkon: 29
  • Nastaviteľné hlavné svetlo výstupu svetla: 6 krokov
  • Hlavné svetlo zdroja svetla: Vysoko efektívny multi-LED dizajn s 90 LED diódami
  • Hlavné svetlo uhla lúča: 110°
  • Hlavné svetlo CCT: 5700
  • CRI hlavné svetlo: RA > 80
  • Nastavenie_OptiLight: 200 lux@2 m (EN-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 400
  • LuminousFluxMaxMain: 4000
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtection: IP67
  • ROGUH_Service: Áno
  • Funkčnosť teplotnej clony: -25 až +40 °C
  • Prevádzková_teplota_F.: +14 až +104 °F

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka