Li-Ion akumulátor Li-POWER 5,2 Ah, Napětí akumulátorů: 18V

Č. pol.: 03.6121
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03.6121
EAN/GTIN 5708997361214
Číslo výrobcu 03.6121
Číslo L L01540 35

Popis

Popis:

CAS 18 V-AKKU pro pracovní světla CAS

Charakteristika:

  • Baterie: CAS LI-POWER
  • Doba nabíjení: 208 h
  • Kapacita baterie: 5200 mAh
  • Napětí baterie: 18 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Třída ochrany: IP 20