Vyhledávací světelná hlavice MULTIILIGHT SEARCH

Č. pol.: 03.5695C
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Plošné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03.5695C
EAN/GTIN 5708997356951
Číslo výrobcu 03.5695C

Popis

Popis:

  • Flexibilní koncepce ručního arebitového světla s výkonnou vyhledávací světelnou hlavou 600 lumenů
  • Nová flexibilní koncepce ručního pracovního světla s několika vyměnitelnými světelnými hlavami
  • Nová výkonná koncepce MULTILIGHT CONNECT je založena na myšlence kombinace základní rukojeti, známé z elektrického nářadí, s řadou různých pracovních světelných hlav, které lze používat a vyměňovat v závislosti na použití
  • MULTILIGHT CONNECT vám dává volnost, vyberte si a nakonfigurujte přesně takové pracovní světlo, jaké potřebujete
  • Buď si vyberete rukojeť MULTI-LIGHT BODY CONNECT a zkombinujete ji s vybranou světelnou hlavou, nebo si zakoupíte tělo a několik samostatných světelných hlav a získáte řešení pracovního osvětlení pro různé účely
  • Pružná část těla umožňuje nastavit všechny světelné hlavy do úhlu 120°. MULTILIGHT CONNECT je kompatibilní s bateriovým systémem METABO/CAS 18 V 5,2 Ah a všemi ostatními 18 V akumulátory předních značek elektrického nářadí pomocí konektoru SCANGRIP CONNECTOR
  • Kromě toho lze přímo připojit napájecí zdroj POWER SUPPLY CONNECT pro neomezené osvětlení. Důmyslné funkcePro zajištění maximální funkčnosti pracovního světla je kryt vybaven nově vynalezeným flexibilním montážním systémem
  • Systém nabízí kombinaci držáku, háku a magnetu v jednom celku
  • Pásek je vyroben z polyuretanu, který je pružný a odolný a má hladký povrch
  • Zaklapávací háček na konci popruhu umožňuje uzamknout a zajistit pracovní světlo v libovolné poloze
  • Také integrovaný magnet lze použít k připevnění rukojeti k jakémukoli dostupnému kovovému povrchu
  • Magnet je extrémně silný a drží jak pouzdro, tak hlavu světla a baterii
  • Proč byste měli používat MULTILIGHT SEARCH CONNECT?
  • Extrémně výkonná vyhledávací světelná hlava se světelným tokem až 600 lumenů
  • Funkce zaostření s úhlem vyzařování od 10 do 70°
  • Dva stupně osvětlení: 50 % - 100 %
  • Dlouhá provozní doba až 24 h
  • Kompatibilní s bateriovým systémem METABO / CAS a všemi ostatními 18 V bateriovými sadami s použitím konektoru SCANGRIP CONNECTOR

Charakteristika:

  • Index podání barev (CRI): Ra > 70
  • Napětí baterie: 18 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní doba až: 24 h
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 8 W
  • Světelný tok: 300 lm - 600 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 1100 - 26000
  • Teplota barev (CCT): 6500 K
  • Třída ochrany: IP 30
  • Úhel paprsku: 10° na 70°
  • Vzdálenost paprsku: 165 m
  • Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem