Lampe avec tête de recherche 600 lumens MULTIILIGHT SEARCH

Réf.: 03.5695C
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
Type de produit Projecteurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5695C
EAN / GTIN 5708997356951
Réf. fabricant 03.5695C

Description

Description:

  • Concept flexible d'une lampe d'atelier portative avec une tête chercheuse puissante de 600 lumens
  • Nouveau concept flexible d'une lampe de travail portative avec plusieurs têtes d'éclairage interchangeables
  • Le nouveau concept performant MULTILIGHT CONNECT repose sur l'idée de combiner une poignée de base, telle qu'on la connaît sur les outils électriques, avec une série de différentes têtes de lampe de travail qui peuvent être utilisées et remplacées en fonction de l'application
  • MULTILIGHT CONNECT vous offre la liberté, de choisir et de configurer exactement l'éclairage de travail dont vous avez besoin
  • Soit vous optez pour la poignée MULTI-LIGHT BODY CONNECT et la combinez avec une tête d'éclairage choisie, soit vous achetez le corps et plusieurs têtes d'éclairage individuelles pour obtenir une solution d'éclairage de travail pour différents usages
  • La partie flexible du corps permet d'orienter toutes les têtes d'éclairage à un angle de 120°. MULTILIGHT CONNECT est compatible avec le système de batterie METABO/CAS 18 V 5,2 Ah et tous les autres packs de batterie 18 V des principales marques d'outils électriques grâce à l'utilisation du connecteur SCANGRIP CONNECTOR
  • En outre, l'alimentation POWER SUPPLY CONNECT peut également être connectée directement pour un éclairage illimité. Des fonctions bien pensées pour garantir une fonctionnalité maximale de la lampe de travail, le boîtier est équipé d'un système de fixation flexible réinventé
  • Le système offre une combinaison de support, crochet et aimant en une seule unité
  • La bande est en polyuréthane, qui est à la fois flexible et durable, avec une surface lisse
  • Le mousqueton à l'extrémité de la sangle vous permet de bloquer et de fixer la lampe de travail dans n'importe quelle position
  • De même, l'aimant intégré peut être utilisé pour fixer la poignée à n'importe quelle surface métallique disponible
  • L'aimant est extrêmement puissant et maintient aussi bien le boîtier que la tête de la lampe et la batterie
  • Pourquoi devriez-vous utiliser MULTILIGHT SEARCH CONNECT ?
  • Tête chercheuse extrêmement puissante avec jusqu'à 600 lumens
  • Fonction de mise au point avec angle de rayonnement de 10 à 70°
  • Deux niveaux d'éclairage : 50 % - 100 %
  • Longue autonomie jusqu'à 24 heures
  • Compatible avec le système de batterie METABO / CAS et tous les autres packs de batterie 18 V en utilisant le connecteur SCANGRIP CONNECTOR
.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 10° vers 70°
  • Classe de protection: IP 30
  • Consommation électrique, max.: 8 W
  • Distance du faisceau: 165 m
  • Durée de fonctionnement jusqu'à: 24 h
  • Flux lumineux: 300 lm - 600 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 70
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 1100 - 26000
  • Protection contre les chocs: IK 07
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
  • Température de couleur (CCT): 6500 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Tension de la batterie: 18 V