Čelovka ZOOM s baterií

Č. pol.: 03.5627
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Čelová lampa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 03.5627
EAN/GTIN 5708997356272
Číslo výrobcu 03.5627
Číslo L L01030 136
Výrobca/zodpovedná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

  • Každý potřebuje dobrou čelovku, aby mohl vykonávat svou práci oběma rukama na nedostatečně osvětlených místech
  • Proto rozšiřujeme naši řadu čelovek pro profesionály o další čelovku s dobíjecí baterií
  • Design, funkčnost i cena jsou u tohoto nového člena rodiny čelovek SCANGRIP velmi atraktivní
  • Název ″ZOOM″ vychází ze skutečnosti, že úhel paprsku lze zvětšit nebo zmenšit v závislosti na typu prováděného úkolu
  • Takže úhel paprsku lze nastavit od 10° pro velmi dlouhý dosvit 75 m až po mnohem širší úhel paprsku 70° pro kratší dosvit 30 m
  • Nová čelovka ZOOM je velmi výkonná, poskytuje výkon až 220 lumenů
  • Je vybavena novou″3 STAGE FUNCTION″, který umožňuje nastavit světelný výkon podle aktuální potřeby osvětlení
  • Světelný výkon lze nastavit na úroveň 1 = 10 lumenů, úroveň 2 = 80 lumenů a úroveň 3 = 220 lumenů
  • Úroveň 1 se označuje jako REŽIM ČTENÍ, protože 10 lumenů poskytuje dostatek světla například pro čtení návodu k použití
  • ZOOM má moderní, zjednodušený a kompaktní design s pozoruhodně nízkou hmotností jen něco málo přes 100 g, což znamená, že si sotva všimnete, že ji máte na hlavě
  • Třicetimilimetrová čelenka je měkká a odolná a lze ji snadno nastavit na požadovanou délku
  • Hlava lampy je flexibilní a lze ji nastavit v úhlu 45°, abyste při práci získali co nejlepší úhel osvětlení.

Charakteristika:

  • Baterie: Lithium-iontové
  • Doba nabíjení: 2.5 h
  • Index podání barev (CRI): Ra > 70
  • Kapacita baterie: 2000 mAh
  • Napětí baterie: 3,7 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní doba až: 19 h
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 5.5 W
  • Světelný tok: 10 lm - 220 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 55 - 1200
  • Teplota barev (CCT): 6500 K
  • Třída ochrany: IP 54
  • Úhel paprsku: 10° na 60°

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka