ZOOM hoofdlamp met batterij

Artikelnummer: 03.5627
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hoofdlamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03.5627
EAN/GTIN 5708997356272
Nummer fabrikant 03.5627
L-nummer L01030 136
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Iedereen heeft een goede hoofdlamp nodig om zijn werk met beide handen uit te voeren op onvoldoende verlichte plaatsen
  • Daarom breiden wij ons assortiment hoofdlampen voor professionals uit met nog een hoofdlamp met oplaadbare batterij
  • Zowel het ontwerp, de functionaliteit als de prijs zijn zeer aantrekkelijk in dit nieuwe lid van de SCANGRIP-hoofdlampfamilie
  • De naam ″ZOOM″ komt voort uit het feit, dat de stralingshoek kan worden vergroot of verkleind afhankelijk van het soort taak dat moet worden uitgevoerd
  • De stralingshoek kan dus worden ingesteld van 10° voor een zeer groot bereik van 75 m tot een veel bredere stralingshoek van 70° voor een kleiner bereik van 30 m
  • De nieuwe ZOOM-koplamp is zeer krachtig en levert tot 220 lumen
  • Het beschikt over een nieuwe″3 STAGE FUNCTIE″, waarmee de lichtopbrengst kan worden aangepast aan de werkelijke verlichtingsbehoeften
  • De lichtopbrengst kan worden ingesteld op Niveau 1 = 10 lumen, Niveau 2 = 80 lumen en Niveau 3 = 220 lumen
  • Niveau 1 wordt de LEESMODUS genoemd, aangezien 10 lumen net genoeg licht geeft om bijvoorbeeld een gebruiksaanwijzing te lezen
  • ZOOM heeft een moderne, Gestroomlijnd en compact ontwerp met een opmerkelijk licht gewicht van iets meer dan 100 g, zodat je nauwelijks merkt dat je hem draagt
  • De hoofdband van 30 mm is zacht en duurzaam en kan gemakkelijk op de gewenste lengte worden ingesteld
  • De lampkop is flexibel en kan 45° worden versteld om de best mogelijke verlichtingshoek te krijgen terwijl je werkt.

Kenmerk:

  • Batterij: Lithium-Ion
  • Batterijcapaciteit: 2000 mAh
  • Batterijspanning: 3,7 V
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
  • Bedrijfstijd tot: 19 h
  • Bescherming tegen schokken: IK 07
  • Beschermingsklasse: IP 54
  • Kleurtemperatuur (CCT): 6500 K
  • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 70
  • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 55 - 1200
  • Lichtstroom: 10 lm - 220 lm
  • Oplaadtijd: 2.5 h
  • Stralingshoek: 10° naar 60°
  • Stroomverbruik, max.: 5.5 W

Downloads en documenten

Geschikte producten