FLASH 300 - Svítilna

Č. pol.: 03.5132
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrecková lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03.5132
EAN/GTIN 5708997351321
Číslo výrobcu 03.5132
Číslo L L01030 67

Popis

Popis:

Robustní a výkonná svítilna se světelným tokem 300 lumenů a režimem boost. Svítilna FLASH 300 je velmi robustní a mimořádně kvalitní, určená pro profesionální uživatele. Díky výrazně lepšímu světelnému výkonu, kompaktnímu designu a ještě větší funkčnosti je svítilna skutečným pomocníkem po celý pracovní den. Svítilna je vybavena magnetickým vypínačem s režimem boost, který umožňuje zvýšit světelný tok ze 150 na 300 lumenů. Podržením vypínače na dvě sekundy aktivujete režim zesílení. Po 60 sekundách se svítilna automaticky přepne do režimu NORMAL. Pomocí funkce zaostření můžete měnit úhel paprsku od 10° do 60°, od soustředěného a zaostřeného úhlu světelného paprsku až po světlo do dálky. Světelný výkon dosahuje až 100 m. Svítilna FLASH 300 se dodává s praktickým silikonovým páskem na zápěstí a připínacím pouzdrem, abyste ji mohli nosit s sebou během pracovního dne. Pouzdro je vyrobeno z eloxovaného hliníku pro vysokou odolnost a ergonomické a bezpečné držení. Vodotěsnost, IP54. Svítilny SCANGRIP jsou testovány podle normy ANSI/NEMA FL1.

Charakteristika:

  • Baterie: 3x AAA Akkumulátorok
  • Index podání barev (CRI): Ra > 65
  • Napětí baterie: 1,5 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 4.8 W
  • Světelný tok: 150 lm - 300 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 600 - 10000
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 54
  • Úhel paprsku: 10° na 60°
  • Vzdálenost paprsku: 100 m
  • Zdroj napájení: Provoz s bateriemi
  • Zdroj světla: CREE