FLASH 300 - torche

Réf.: 03.5132
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
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5132
EAN / GTIN 5708997351321
Réf. fabricant 03.5132
Article hors catalogue L01030 67

Description

Description:

Torche sans fil 300 lumens de haute qualité. FLASH 300 est la lampe de poche sans fil de haute qualité, robuste et puissante pour les utilisateurs professionnels. Avec son flux lumineux nettement accru, sa conception compacte et encore plus de fonctions, la lampe de poche est un fidèle compagnon de l'artisan tout au long de la journée de travail.La lampe de poche dispose d'un interrupteur marche / arrêt magnétique avec une fonction boost. Avec la fonction boost, vous pouvez augmenter le flux lumineux de 150 à 300 lumens. La fonction Boost est activée en appuyant sur l'interrupteur magnétique électronique pendant deux secondes. La lampe de poche s'éteint automatiquement au bout de 60 secondes.Avec la fonction de mise au point, l'angle du faisceau peut être réglé de 10 ° à 60 ° - un cône lumineux concentré et groupé à une lumière largement diffusée. Portée d'éclairage jusqu'à 100 M. FLASH 300 est fourni avec une sangle de transport en silicone et un support de clip pratique pour la ceinture de travail afin qu'elle vous accompagne toute la journée. Le boîtier est en aluminium anodisé pour une durabilité élevée et offre une prise en main ergonomique et sûre. Les lampes de poche étanches IP54.SCANGRIP sont testées selon la norme ANSI / NEMA FL1.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 10° vers 60°
  • Batterie: 3x AAA batteries
  • Classe de protection: IP 54
  • Consommation électrique, max.: 4.8 W
  • Distance du faisceau: 100 m
  • Flux lumineux: 150 lm - 300 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 65
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 600 - 10000
  • Protection contre les chocs: IK 07
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur piles
  • Source de lumière: CREE
  • Température de couleur (CCT): 6000 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Tension de la batterie: 1,5 V