1/4″nástrčný klíč kloubový SW.1/4 ″ D.32 mm

Č. pol.: 01540016
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 01540016
EAN/GTIN 4018754001590
Číslo výrobcu 01540016
Číslo L L60010 511

Popis

Popis:

  • SAE AS 954-E, ASME B 107,1
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 9,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 5,2 mm
  • Délka [mm): 32 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • t1: 5,5 mm
  • t2: 10 mm
  • Hmotnost: 16 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 1/4 ″