1/4″ Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 1/4″ L.32mm

Artikel-Nr.: 01540016
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 01540016
EAN / GTIN 4018754001590
Herstellernummer 01540016
L-Nummer L60010 511
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
  • 1/4″ Innenvierkant-Antrieb
  • HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
  • SAE AS 954-E / ASME B 107.1

Merkmal:

  • d1: 9,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 5,2 mm
  • Länge mm (L): 32 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • t1: 5,5 mm
  • t2: 10 mm
  • Gewicht: 16 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1/4 ″