Prodloužení IMICRO 4-12in L6in

Č. pol.: 00852600
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00852600
EAN/GTIN 7630041122534
Číslo výrobcu 00852600

Popis

Prevedenie:

  • Rozsah použití [in]: 4 ÷ 12
  • Rozměry [mm]: 150
  • Rozměry [in]: 6

Popis:

Nástavec pro IMICRO 4,0-12,0 in, 6 in