Podaljšek IMICRO 4-12in L6in

Št. art.: 00852600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Precizni notranji merilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00852600
EAN/GTIN 7630041122534
Številka proizvajalca 00852600

Opis

Izvedba:

  • Obseg uporabe [in]: 4 ÷ 12
  • Dimenzije [mm]: 150
  • Dimenzije [in]: 6

Opis:

Podaljšek za IMICRO 4,0-12,0 in, 6 in