Prodloužení IMICRO 1,6-4in L6in

Č. pol.: 00851800
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00851800
EAN/GTIN 7630041122503
Číslo výrobcu 00851800

Popis

Prevedenie:

  • Rozsah použití [in]: 1,6 ÷ 4
  • Rozměry [mm]: 1000
  • Rozměry [in]: 6

Popis:

Nástavec pro IMICRO 1,6-4,0 in, 6 in