Podaljšek IMICRO 1,6-4in L6in

Št. art.: 00851800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Precizni notranji merilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00851800
EAN/GTIN 7630041122503
Številka proizvajalca 00851800

Opis

Izvedba:

  • Obseg uporabe [in]: 1,6 ÷ 4
  • Dimenzije [mm]: 1000
  • Dimenzije [in]: 6

Opis:

Podaljšek za IMICRO 1,6-4,0 in, 6 in