Nástavec M3-M3 L20

Č. pol.: 00760184
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00760184
EAN/GTIN 7630041107722
Číslo výrobcu 00760184
Číslo L L41140 273

Popis

Prevedenie:

  • Upevnění [mm]: M3
  • Délka sondy [mm]: 20

Popis:

Prodloužení M3-M3, L = 20 mm